Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Audiokabel Optisch Toslink St. - Toslink St. Baumw. 2m grau

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Audiokabel Optisch Toslink St. - Toslink St. Baumw. 2m grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CATB25000GY20

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - Toslink

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - Toslink

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810318803

Sonepar Artikelnummer

121095923

Hersteller Artikelnummer

CATB25000GY20

Hersteller Typ

CATB25000GY20

Hersteller Artikel Nr.:

CATB25000GY20

Steckverbindertyp Anschluss 1:

Toslink

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

Toslink

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

2 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.075 kg

Dieses Profigold High-End Digital Optical Audio Kabel garantiert eine hervorragende kristallklare Klangqualität und kann verwendet werden, um Ihre HiFi- oder Heimkino-Komponenten wie eine Stereoanlage oder einen Blu-ray-Player an einen Receiver anzuschließen. Die Stecker eines Glasfaserkabels werden auch häufig an Medienboxen, Fernsehgeräten und allen Arten von anderen Geräten verwendet. Dieses optische Kabel unterstützt eine Datenübertragungsrate von 192 kHz / 24 Bit, um die neuesten High-Definition-Surround-Sound-Formate zu reproduzieren.