Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Audiokabel Optisch Toslink St. - Toslink St. Baumw. 3m grau

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Audiokabel Optisch Toslink St. - Toslink St. Baumw. 3m grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CATB25000GY30

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - Toslink

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - Toslink

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810318810

Sonepar Artikelnummer

121131558

Hersteller Artikelnummer

CATB25000GY30

Hersteller Typ

CATB25000GY30

Hersteller Artikel Nr.:

CATB25000GY30

Steckverbindertyp Anschluss 1:

Toslink

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

Toslink

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

3 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.107 kg

Nedis Optisches Audiokabel | Toslink Stecker | Toslink Stecker | 3.00 m | Rund | Baumwolle | Gun Metal Grau | Verpackung mit Sichtfenster