Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Audiokabel Optisch Toslink St. - Toslink St. PVC 3m sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Audiokabel Optisch Toslink St. - Toslink St. PVC 3m sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CAGL25000BK30

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - Toslink

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - Toslink

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810420469

Sonepar Artikelnummer

121095919

Hersteller Artikelnummer

CAGL25000BK30

Hersteller Typ

CAGL25000BK30

Hersteller Artikel Nr.:

CAGL25000BK30

Steckverbindertyp Anschluss 1:

Toslink

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

Toslink

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

3 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.057 kg

Dieses digitale Audiokabel mit Toslink Steckern ist geeignet, Audiogeräte wie z.B. DVD-Player, Blu-ray Player oder Spielkonsolen mit einem Verstärker zu verbinden.