Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Audiokabel Stereo 2xRCA Stecker - 2xRCA St. vergold 1m anth

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Audiokabel Stereo 2xRCA Stecker - 2xRCA St. vergold 1m anth

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CABW24200AT10

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810265084

Sonepar Artikelnummer

121131506

Hersteller Artikelnummer

CABW24200AT10

Hersteller Typ

CABW24200AT10

Hersteller Artikel Nr.:

CABW24200AT10

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

1 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.052 kg

Nedis Stereo-Audiokabel | 2x RCA Stecker | 2x RCA Stecker | Vergoldet | 1.00 m | Rund | Anthrazit | Box