Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Audiokabel Stereo 3.5mm Stecker - 2xRCA St. vergold. 1m anth

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Audiokabel Stereo 3.5mm Stecker - 2xRCA St. vergold. 1m anth

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CABW22200AT10

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - 3,5 mm Klinke

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810265015

Sonepar Artikelnummer

121131502

Hersteller Artikelnummer

CABW22200AT10

Hersteller Typ

CABW22200AT10

Hersteller Artikel Nr.:

CABW22200AT10

Steckverbindertyp Anschluss 1:

3,5 mm Klinke

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

1 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.039 kg

Nedis Stereo-Audiokabel | 3.5 mm Stecker | 2x RCA Stecker | Vergoldet | 1.00 m | Rund | Anthrazit | Box