Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Audiokabel Stereo 3.5mm Stecker - 2xRCA St. vergoldet 1m gr

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Audiokabel Stereo 3.5mm Stecker - 2xRCA St. vergoldet 1m gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CATB22200GY10

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - 3,5 mm Klinke

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810318643

Sonepar Artikelnummer

121095921

Hersteller Artikelnummer

CATB22200GY10

Hersteller Typ

CATB22200GY10

Hersteller Artikel Nr.:

CATB22200GY10

Steckverbindertyp Anschluss 1:

3,5 mm Klinke

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

1 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.042 kg

Dieses hochwertige Profigold Stereo-Audio-Cinch-auf-Klinkenkabel ist die ideale Lösung, um Geräte mit 3,5-mm-Klinkenbuchsen wie Smartphones oder Tablets an HiFi-Anlagen oder Lautsprecher mit Cinch-Eingängen anzuschließen.