Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Audiokabel Stereo 3.5mm Stecker - 2xRCA Stecker 2m sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Audiokabel Stereo 3.5mm Stecker - 2xRCA Stecker 2m sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CAGB22200BK20

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - 3,5 mm Klinke

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810288175

Sonepar Artikelnummer

121095916

Hersteller Artikelnummer

CAGB22200BK20

Hersteller Typ

CAGB22200BK20

Hersteller Artikel Nr.:

CAGB22200BK20

Steckverbindertyp Anschluss 1:

3,5 mm Klinke

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

2 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.048 kg

Dieses Stereo Audiokabel mit 3,5 mm Klinkenstecker auf zwei Cinch Stecker eignet sich zum Audioanschluss für Geräte wie MP3-Player oder Handys an ein Lautsprecherset oder Verstärker.