Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Audiokabel Stereo 3.5mm Stecker - Stecker 1.5m sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Audiokabel Stereo 3.5mm Stecker - Stecker 1.5m sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CAGB22000BK15

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - 3,5 mm Klinke

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - 3,5 mm Klinke

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810288021

Sonepar Artikelnummer

121095915

Hersteller Artikelnummer

CAGB22000BK15

Hersteller Typ

CAGB22000BK15

Hersteller Artikel Nr.:

CAGB22000BK15

Steckverbindertyp Anschluss 1:

3,5 mm Klinke

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

3,5 mm Klinke

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

1.5 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.024 kg

Dieses Stereo Audiokabel mit 3,5 mm Klinkensteckern ist geeignet, Audiogeräte wie z.B. MP3-Player oder Handys mit einem Lautsprecherset oder Verstärker zu verbinden.