Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Audiokabel Stereo 3.5mm Stecker - Stecker vergoldet 2m gr

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Audiokabel Stereo 3.5mm Stecker - Stecker vergoldet 2m gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CATB22000GY20

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - 3,5 mm Klinke

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - 3,5 mm Klinke

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810318957

Sonepar Artikelnummer

121095920

Hersteller Artikelnummer

CATB22000GY20

Hersteller Typ

CATB22000GY20

Hersteller Artikel Nr.:

CATB22000GY20

Steckverbindertyp Anschluss 1:

3,5 mm Klinke

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

3,5 mm Klinke

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

2 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.058 kg

Dieses hochwertige Profigold Stereo-Audiokabel ist die ideale Lösung, um Geräte mit 3,5-mm-Klinkenbuchsen wie Smartphones oder Tablets an HiFi-Anlagen, Subwoofer oder Lautsprecher mit 3,5-mm-Klinkenbuchsen anzuschließen.