Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Audiokabel Stereo 3.5mm Stecker - Stecker vergoldet 5m anth

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Audiokabel Stereo 3.5mm Stecker - Stecker vergoldet 5m anth

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CABW22000AT50

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - 3,5 mm Klinke

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - 3,5 mm Klinke

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810264926

Sonepar Artikelnummer

121131499

Hersteller Artikelnummer

CABW22000AT50

Hersteller Typ

CABW22000AT50

Hersteller Artikel Nr.:

CABW22000AT50

Steckverbindertyp Anschluss 1:

3,5 mm Klinke

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

3,5 mm Klinke

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

5 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.108 kg

Nedis Stereo-Audiokabel | 3.5 mm Stecker | 3.5 mm Stecker | Vergoldet | 5.00 m | Rund | Anthrazit | Box