Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Außenkamera WiFi FHD IP65 Batt. Bewegungss. Nachts. ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Außenkamera WiFi FHD IP65 Batt. Bewegungss. Nachts. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WIFICBO30WT

  • Anzahl der Kameras - 1

  • Kompatibel mit Amazon Alexa - Nein

  • IFTTT-Unterstützung verfügbar - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810404063

Sonepar Artikelnummer

121064206

Hersteller Artikelnummer

WIFICBO30WT

Hersteller Typ

WIFICBO30WT

Hersteller Artikel Nr.:

WIFICBO30WT

Anzahl der Kameras:

1

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85258900

Gewicht:

0.290 kg

SmartLife Aussenkamera, Wi-Fi, Full HD 1080p, IP65, Max. Batterie-Lebensdauer: 6 Monate, Cloud Storage (optional) / microSD (not enthalten), 5 V DC, mit Bewegungssensor, Nachtsicht, Apple Store / Google Play, Weiss