Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Außenkamera WiFi FHD IP65 Cl./MicroSD BewSens Nachts Batt ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Außenkamera WiFi FHD IP65 Cl./MicroSD BewSens Nachts Batt ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WIFICBO50WT

  • Anzahl der Kameras - 1

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - Nein

  • Kompatibel mit Amazon Alexa - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810418831

Sonepar Artikelnummer

121096020

Hersteller Artikelnummer

WIFICBO50WT

Hersteller Typ

WIFICBO50WT

Hersteller Artikel Nr.:

WIFICBO50WT

Anzahl der Kameras:

1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85258900

Gewicht:

0.912 kg

Mit dieser wiederaufladbaren Schwenk- und Neige-IP-Kamera von Nedis SmartLife Full-HD Wi-Fi können Sie sehen, was in Ihrem Haus passiert, unabhängig davon, ob eine unmittelbare Bedrohung droht oder Sie sich einfach absolut sicher fühlen möchten. Die Kamera ist sehr flexibel und mit einem Solarpanel mit 2 Meter Kabel und einem Akku ausgestattet, ideal, wenn sich in der Nähe keine Steckdose befindet. Durch ihr wasserdichtes Gehäuse (IP65) ist die Smart Kamera vor Wasser geschützt und kann daher bedenkenlos an einer Außenfassade montiert werden. Die Kamera kann einfach mit Ihrem bestehenden Wi-Fi-Netzwerk verbunden werden, um Ihr Haus oder Ihren Garten zu überwachen und Geräusche oder Bewegungen aufzuzeichnen, egal ob Sie zu Hause oder unterwegs sind. Die Nedis SmartLife App benachrichtigt Sie bei Bewegung, damit Sie rechtzeitig eingreifen können.