Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Außenkamera WiFi FHD IP65 Cl./MicroSD-Sl. BewSens Nachts. sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Außenkamera WiFi FHD IP65 Cl./MicroSD-Sl. BewSens Nachts. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WIFICOL20BK

  • Anzahl der Kameras - 1

  • Ausführung des Speichermediums - microSD

  • Geeignet für Wandmontage - Ja

  • Geeignet für Deckenmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810414109

Sonepar Artikelnummer

121096025

Hersteller Artikelnummer

WIFICOL20BK

Hersteller Typ

WIFICOL20BK

Hersteller Artikel Nr.:

WIFICOL20BK

Anzahl der Kameras:

1

Ausführung des Speichermediums:

microSD

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Unterputz/Einbau:

Nein

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Wärmebildkamera:

Nein

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Schutzart (IP) Kamera:

IP65

Ausführung der Schnittstelle:

Wi-Fi

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85258900

Gewicht:

0.804 kg

Nedis WLAN-Außenkamera WIFICOL20BK, Full HD, IP65, Cloud/MicroSD, Bewegungssensor, Nachtsicht, Schwarz. Wetterfeste WLAN-Kamera für Haus und Hof, Bewegungsalarm, Nachtsichtfunktion und lokale Aufzeichnung per MicroSD.