Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Außenkamera WiFi IP66 MicoSD-Sl. BewSens Nachts LiIon ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Außenkamera WiFi IP66 MicoSD-Sl. BewSens Nachts LiIon ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WIFICBO32WT

  • Anzahl der Kameras - 1

  • Ausführung Kamera - Standard (fest)

  • Geeignet für Wandmontage - Ja

  • Geeignet für Deckenmontage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810455058

Sonepar Artikelnummer

121162971

Hersteller Artikelnummer

WIFICBO32WT

Hersteller Typ

WIFICBO32WT

Hersteller Artikel Nr.:

WIFICBO32WT

Anzahl der Kameras:

1

Ausführung Kamera:

Standard (fest)

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Unterputz/Einbau:

Nein

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Wärmebildkamera:

Nein

Mit Infrarot-Lampe:

Ja

Schutzart (IP) Kamera:

IP66

Kabelgebundene Kameraverbindung:

Nein

Drahtlose Kameraverbindung:

Ja

Ausführung der Schnittstelle:

Wi-Fi

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85258900

Gewicht:

0.254 kg

Mit dieser wiederaufladbaren 4-MP-Quad-HD-Wi-Fi-Außenkamera von Nedis SmartLife können Sie sehen, was in Ihrem Haus passiert, unabhängig davon, ob eine unmittelbare Bedrohung droht oder Sie sich einfach nur absolut sicher fühlen möchten. Die Kamera ist dank ihres wiederaufladbaren Akkus und der Möglichkeit, ein optionales Solarpanel für Ihre eigenen Bedürfnisse hinzuzufügen, absolut flexibel. Wasserdichtes Gehäuse. Die Kamera kann mit Ihrem vorhandenen Wi-Fi-Netzwerk verbunden werden, um Ihr Haus oder Ihren Garten zu überwachen und alle Geräusche oder Bewegungen aufzuzeichnen. Die Nedis SmartLife-App benachrichtigt Sie im Falle einer Bewegung. Batteriebetrieben: Sobald die Kamera aufgeladen ist, können Sie sie als Überwachungskamera verwenden. Abhängig von der Anzahl der Aufnahmen kann es mit einer einzigen Ladung 6 bis 8 Monate dauern. Wenn er 20 Ereignisse pro Tag aufzeichnet, hält der Akku im Durchschnitt bis zu 2,5 Monate. In Kombination mit einem Solarpanel wird der Akku jedoch ständig aufgeladen, wenn die Sonne scheint, und es ist nicht erforderlich, die drahtlose Kamera wieder abzunehmen. Quad-HD-Auflösung: Alles, was Sie sehen, können Sie über die Nedis SmartLife-App in Echtzeit im Auge behalten. Durch das Sichtfeld von 120° haben Sie ein weitwinkliges Sichtfeld. Dank des Micro-SD-Steckplatzes können Sie Aufnahmen auf einer Micro-SD-Karte mit bis zu 128 GB (nicht im Lieferumfang enthalten) speichern. Es zeichnet in Quad-HD-Auflösung (2560 x 1440 Pixel) auf. Es besteht auch die Möglichkeit, das Videomaterial über eine Cloud-Lösung in unserer App zu speichern (abonnementbasiert). Reagiert auf Bewegung: wenn jemand innerhalb des 120-Grad-Sichtfelds an der Wi-Fi-Kamera vorbeigeht, reagiert sie. Dank der KI Human Motion Detection analysiert es die Formen von Personen, sodass Sie es so einstellen können, dass es nur die Bewegungen von Menschen erkennt, um sich unnötige Alarme zu ersparen. Wenn Sie möchten, wird automatisch eine Aufnahme gestartet und zusätzlich erhalten Sie eine Push-Benachrichtigung auf Ihr Smartphone. Die Benachrichtigungen werden als Pop-up-Nachrichten auf Ihrem Smartphone angezeigt, ohne dass Sie die App öffnen müssen. So sind Sie sofort informiert. Durch die Multi-User-Funktion können sogar mehrere Personen gleichzeitig auf die Kamera zugreifen. Nachtsicht: Die Kamera sieht auch in der Nacht klar, da die Farbnachtsichtfunktion eine Reichweite von ca. 10,0 Metern bietet. Die Kamera verfügt außerdem über einen 45-Lumen-Scheinwerfer in hellem Weiß, mit dem Sie wichtige Merkmale wie Gesichter oder Nummernschilder auch nachts in Farbe sehen können. Zwei-Wege-Kommunikation: Die WLAN-Kamera ist mit einem Mikrofon und einem Lautsprecher ausgestattet. Die Zwei-Wege-Audiokommunikation funktioniert perfekt, um mit jemandem zu sprechen, der sich in der Nähe der Kamera befindet, so dass Sie auch dann kommunizieren können, wenn Sie nicht zu Hause sind. Die Kamera unterstützt auch eine Alarm- und Sirenenfunktion, um Eindringlinge abzuschrecken. Einfache Einrichtung: Die WLAN-Kamera kann ohne Gateway installiert und direkt in Ihr drahtloses Netzwerk integriert werde. Die Kamera wird über Akkus mit Strom versorgt oder kann mit einem optionalen Solarmodul aufgeladen werden. Eine Wandhalterung ist im Lieferumfang enthalten. Der Verbraucher muss sich an die geltenden Gesetze und Vorschriften halten und sich bewusst sein, dass diese Beschränkungen für die Erstellung und Verwendung von Kamerabildern vorsehen können. Wi-Fi, Spotlight, 4MP Quad HD 1440p / 2560x1440, Pan tilt, IP66, Max. Batterie-Lebensdauer: 10 Monate, Cloud Storage (optional) / microSD (not enthalten), 5 V DC, mit Bewegungssensor, Nachtsicht, Weiss