Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Außenkamera WLAN FHD IP65 microSDSlot Bewegungss. Nachts. ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Außenkamera WLAN FHD IP65 microSDSlot Bewegungss. Nachts. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SIMCBO50WT

  • Anzahl der Kameras - 1

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - Nein

  • Kompatibel mit Amazon Alexa - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810418848

Sonepar Artikelnummer

121096003

Hersteller Artikelnummer

SIMCBO50WT

Hersteller Typ

SIMCBO50WT

Hersteller Artikel Nr.:

SIMCBO50WT

Anzahl der Kameras:

1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85258900

Gewicht:

0.889 kg

Mit dieser wiederaufladbaren Schwenk- und Neigekamera von Nedis SmartLife Full-HD können Sie sehen, was um Ihr Haus herum passiert, unabhängig davon, ob eine unmittelbare Bedrohung besteht oder Sie sich einfach absolut sicher fühlen möchten. Diese 4G-Kamera bietet große Flexibilität. Es unterstützt 4G LTE-Mobilfunk und ist somit ideal, wenn keine Wi-Fi-Verbindung besteht. Daneben ist es mit einem Solarpanel und einer Batterie ausgestattet, so dass es auch dann funktioniert, wenn es keine Steckdose in der Nähe gibt. Durch ihr wasserdichtes Gehäuse (IP65) ist die Smart Kamera vor Wasser geschützt und kann daher bedenkenlos an einer Außenfassade montiert werden. Dies macht sie zu einer idealen Kamera für Landhäuser, Baustellen usw. So können Sie Ihre Besitztümer überwachen und Geräusche oder Bewegungen aufzeichnen, egal ob Sie zu Hause oder unterwegs sind. Die Nedis SmartLife App benachrichtigt Sie bei Bewegung, damit Sie rechtzeitig eingreifen können.