Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Auto-Ladegerät 1Ausg. 1.67A/2.22A/3A USB-C-Port 20W sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Auto-Ladegerät 1Ausg. 1.67A/2.22A/3A USB-C-Port 20W sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CCPD20W101BK

  • Schnell-Ladegerät - Ja

  • Mit Entladungsfunktion - Nein

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044060

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810334612

Sonepar Artikelnummer

120933242

Hersteller Artikelnummer

CCPD20W101BK

Hersteller Typ

CCPD20W101BK

Hersteller Artikel Nr.:

CCPD20W101BK

Schnell-Ladegerät:

Ja

Mit Entladungsfunktion:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

0.018 kg