Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Auto-Ladegerät 1Ausg. 1x3.0A USB-C Kab. 1m 18W

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Auto-Ladegerät 1Ausg. 1x3.0A USB-C Kab. 1m 18W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CCHAC300ABK

  • Ladespannung - 3.6 .. 6 V

  • Schnell-Ladegerät - Ja

  • Mit Entladungsfunktion - Nein

  • Länge - 26 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810267309

Sonepar Artikelnummer

121048137

Hersteller Artikelnummer

CCHAC300ABK

Hersteller Typ

CCHAC300ABK

Hersteller Artikel Nr.:

CCHAC300ABK

Ladespannung:

3.6 .. 6 V

Schnell-Ladegerät:

Ja

Mit Entladungsfunktion:

Nein

Länge:

26 mm

Breite:

24 mm

Höhe:

69 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

0.045 kg

Nedis CCHAC300ABK Auto-Ladegerät, 1× USB-C, 18 W, 1 m Kabel, Schwarz.