Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Auto-Ladegerät 1Ausg 2.0//3.0A USB-C-P. 1m 30W

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Auto-Ladegerät 1Ausg 2.0//3.0A USB-C-P. 1m 30W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CCPD30W050BK

  • Schnell-Ladegerät - Ja

  • Mit Entladungsfunktion - Nein

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044060

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810408573

Sonepar Artikelnummer

121131519

Hersteller Artikelnummer

CCPD30W050BK

Hersteller Typ

CCPD30W050BK

Hersteller Artikel Nr.:

CCPD30W050BK

Schnell-Ladegerät:

Ja

Mit Entladungsfunktion:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

0.021 kg

Nedis Auto-Ladegerät | 30 W | 2.0 / 3.0 A | Anzahl der Ausgänge: 1 | Port Type: USB-C™ | Automatische Spannungswahl