Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Auto-Ladegerät 2Ausg. 2x2.4A 2xUSB-A 24W

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Auto-Ladegerät 2Ausg. 2x2.4A 2xUSB-A 24W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CCHAU480ABK

  • Ladespannung - 5 V

  • Schnell-Ladegerät - Ja

  • Mit Entladungsfunktion - Nein

  • Länge - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810267354

Sonepar Artikelnummer

121048139

Hersteller Artikelnummer

CCHAU480ABK

Hersteller Typ

CCHAU480ABK

Hersteller Artikel Nr.:

CCHAU480ABK

Ladespannung:

5 V

Schnell-Ladegerät:

Ja

Mit Entladungsfunktion:

Nein

Länge:

30 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

58 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

0.023 kg

Nedis CCHAU480ABK Auto-Ladegerät, 2× USB-A, 24 W, Schwarz.