Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Badezimmer-Heizer 2000W Thermostat Timer IP22 FB für 20m² ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Badezimmer-Heizer 2000W Thermostat Timer IP22 FB für 20m² ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTBA20WT

  • Montageart - auf Wand

  • Material Front - sonstige

  • Gitterausführung - Lamellen

  • Werkstoff des Heizelements - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Standardartikel

EAN

5412810336296

Sonepar Artikelnummer

120954720

Hersteller Artikelnummer

HTBA20WT

Hersteller Typ

HTBA20WT

Hersteller Artikel Nr.:

HTBA20WT

Montageart:

auf Wand

Material Front:

sonstige

Gitterausführung:

Lamellen

Werkstoff des Heizelements:

sonstige

Heizleistung:

2000 W

Leistungsregelung:

elektronisch

Farbe:

weiß

Versorgungsspannung:

100 .. 240 V

Frequenz der Versorgungsspannung:

50 Hz

Länge des Anschlusskabels:

1.5 m

Position Bedienpanel:

vorne

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

Ja

Mit Fernbedienung:

Ja

Breite:

260 mm

Höhe:

290 mm

Tiefe:

160 mm

Gewicht:

1.8 kg

Schutzart (IP):

IP22

Mit Überhitzungsschutz:

Ja

Programmierbar:

Ja

Frostschutzschaltung:

Nein

Digitalanzeige:

Ja

Mit Präsenzmelder:

Nein

Offenes-Fenster-Erkennung:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Bedienung über App:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85162991

Gewicht:

1.785 kg

Badezimmer-Heizer, 2000 W, für bis zu 20 m² grosse Räume, einstellbarer Thermostat zur Einstellung der Temperatur nach Ihren Vorlieben, programmierbarer Timer zum Einrichten eines Ein-/Aus-Zeitplans für jeden Wochentag mit bis zu 6 Programmen pro Tag, Funktion „nur Lüfter“, ohne heizen, Fernbedienung, LED-Display, Funktion zur Erkennung offener Fenster – automatische Abschaltung bei Erkennung eines plötzlichen Temperaturabfalls, Schutzart IP22 zur sicheren Verwendung in Badezimmern, Überhitzungsschutz