Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Baustellenradio 15W DAB+/FM BT IP65 Wecker Batt/Netz gn/sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Baustellenradio 15W DAB+/FM BT IP65 Wecker Batt/Netz gn/sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RDDB3100GN

  • Ausführung - Baustellenradio

  • DAB+ - Ja

  • Anzahl der Speicherplätze - 40

  • Stromversorgung - Batterie/Netz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810406326

Sonepar Artikelnummer

121096001

Hersteller Artikelnummer

RDDB3100GN

Hersteller Typ

RDDB3100GN

Hersteller Artikel Nr.:

RDDB3100GN

Ausführung:

Baustellenradio

DAB+:

Ja

Anzahl der Speicherplätze:

40

Stromversorgung:

Batterie/Netz

Farbe:

sonstige

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Anzahl der Anschlüsse USB:

0

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Nein

Mit Netzteil:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85271900

Gewicht:

2.250 kg

Mit dem DAB+/UKW-Baustellenradio von Nedis mit Bluetooth-Funktion können Sie Musik nicht nur auf der Baustelle, sondern auch beim Heimwerken zu Hause oder sogar beim Arbeiten im Garten genießen. Schalten Sie einfach das Radio ein und genießen Sie das rauschfreie Signal des digitalen DAB+-Tuners. Sie können Ihre bevorzugten DAB+- und UKW-Sender in den 40 voreingestellten Sendern speichern. Wenn die Radiosender nicht ausreichen, können Sie Ihre Lieblingsmusik auch über Bluetooth direkt von Ihrem Smartphone streamen oder dieses an den 3,5-mm-Stereo-Audioeingang anschließen.