Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Bildschirmreiniger Spray 35ml mit Tuch und Antistatikbürste

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Bildschirmreiniger Spray 35ml mit Tuch und Antistatikbürste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CLSN110BU

  • Einsatzbereich - Bildschirme

  • Funktion - Reinigung

  • Inhalt - 35 ml

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810274208

Sonepar Artikelnummer

120879857

Hersteller Artikelnummer

CLSN110BU

Hersteller Typ

CLSN110BU

Hersteller Artikel Nr.:

CLSN110BU

Einsatzbereich:

Bildschirme

Funktion:

Reinigung

Inhalt:

35 ml

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

34025090

Gewicht:

0.077 kg

Mit dem antistatischen, alkoholfreien Reinigungsset lassen sich Fernseh-, Tablet-, Smartphone- oder PC-Bildschirme im Handumdrehen reinigen. Es entfernt Staub, Fingerabdrücke und Streifen, ohne den Bildschirm zu verkratzen oder zu beschädigen.