Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Bodenreiniger 40W Akku kabellos Laufz.:60-180min ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Bodenreiniger 40W Akku kabellos Laufz.:60-180min ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HHEM300WT

  • Nennleistungsaufnahme - 40 W

  • Tiefe - 187 mm

  • Breite - 270 mm

  • Höhe - 1100 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810337163

Sonepar Artikelnummer

120998826

Hersteller Artikelnummer

HHEM300WT

Hersteller Typ

HHEM300WT

Hersteller Artikel Nr.:

HHEM300WT

Nennleistungsaufnahme:

40 W

Tiefe:

187 mm

Breite:

270 mm

Höhe:

1100 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

2.719 kg

Mit dem kabellosen Bodenwischer von Nedis® können Sie Ihre Böden zu Hause schnell und einfach wischen. Dieses elektrische Wischgerät ist einfach zu bedienen und wird über einen Akku betrieben. Es ist praktisch, da Sie nicht unbedingt eine Steckdose benötigen und beim Wischen kein Kabel im Weg ist. Sie können Ihre Böden 60 Minuten lang mit einem vollständig geladenen Akku wischen. Das Doppelwasserbehälter-System sorgt dafür, dass das verschmutzte und das frische Wasser nicht vermischt werden und nur frisches Wasser auf die Rollen fließt. Sie können zudem Reiniger hinzufügen, um hartnäckigere Verschmutzungen zu entfernen. Der Schmutzwasserbehälter kann mit nur einem Klick entnommen und schnell und einfach entleert werden. Dank des einzigartigen Rollendesigns können Sie bis in die Ecken wischen, sodass kein Schmutz übrig bleibt. Der Reinigungsbürstenkopf dreht sich mit einer High-Speed-Geschwindigkeit von 400 U/min und berührt den Boden vollständig. Er entfernt im Boden eingetrocknete Flecken gründlich und reinigt hocheffizient, ohne Flecken zu hinterlassen. Stellen Sie das Wischgerät in den Ständer, wenn Sie mit der Reinigung fertig sind. Dieser verfügt über eine Reinigungsfunktion, die die Mikrofaserrollen durchspült. So sind sie sofort wieder einsatzbereit, wenn etwas gereinigt werden muss. Zudem verfügt der Ständer über eine innovative Abschaltschutzfunktion. Dank der Abschaltung im Ständer und der Abschaltung bei vollem Wasserbehälter können Sie den Reiniger sicher und sorglos stehenlassen.