Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Bodenstaubsauger 700W 75dB 8.5m 3L beutell. HepaF anth-or-sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Bodenstaubsauger 700W 75dB 8.5m 3L beutell. HepaF anth-or-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VCBS250GY

  • Ausführung - Bodenstaubsauger

  • Leistungsaufnahme - 700 W

  • Behältervolumen - 3 l

  • Aktionsradius - 8.5 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810455638

Sonepar Artikelnummer

121187893

Hersteller Artikelnummer

VCBS250GY

Hersteller Typ

VCBS250GY

Hersteller Artikel Nr.:

VCBS250GY

Ausführung:

Bodenstaubsauger

Leistungsaufnahme:

700 W

Behältervolumen:

3 l

Aktionsradius:

8.5 m

Staubbeutelbetrieb:

nein

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Schallleistungspegel:

75 dB

Grundfarbe:

sonstige

Saugbürste:

Standard

Länge des Anschlusskabels:

6 m

Anschluss für Elektrosaugbürste:

Nein

Teleskoprohr:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

4.200 kg

Der beutellose Zyklon-Staubsauger von Nedis ist ein kompaktes und leichtes Modell für den modernen Haushalt. Er verfügt über eine beeindruckende Saugkraft von 17,5 kPa und eine Leistungsabgabe von 700 Watt. Der Öko-Motor arbeitet mit weniger als 76 dB und ist damit leiser als herkömmliche Motoren. Ausgestattet mit einem geräumigen 3-Liter-Staubbehälter, der unglaublich einfach zu entleeren und zu reinigen ist, wodurch das lästige Hantieren mit Beuteln entfällt. Der HEPA-13-Filter entfernt 99,95 % der Staubpartikel und Allergene aus der Luft. Das 6 m lange Stromkabel ermöglicht eine nahtlose Reinigung mit einem Aktionsradius von 8,5 m, der große Wohnbereiche abdeckt, ohne dass der Stecker herausgezogen werden muss - für absoluten Komfort und Bequemlichkeit. Die Standard-Bodendüse dieses Staubsaugers eignet sich besonders für den Einsatz auf Hartböden, aber auch für Teppichböden. Diese Hartbodendüse ist ideal für alle Hart- und Glattböden wie Holz, Laminat, Parkett, Kork, Fliesen, Stein, Dielen und Vinyldüsen. Darüber hinaus wird er mit einer praktischen 2-in-1-Fugendüse und einer weichen Staubbürste geliefert. Die Fugendüse ist ideal für kleine und schwer zugängliche Stellen, während die weiche Staubbürste zum Beispiel zum Reinigen von Gardinen, Jalousien und Lampenschirmen verwendet werden kann. Der ergonomische Griff des Staubsaugers und das verstellbare Teleskoprohr lassen sich an Ihre bevorzugte Höhe anpassen. Sie können die Saugleistung mit einer Taste am Staubsauger steuern und den Luftstrom bequem am Handgriff regeln. Beutellos, 700 W, Staubkapazität: 3.0 l, Kombi-Bürste, Aktionsradius: 8.50 m, HEPA Luftfilter, Anthrazit / Orange / Schwarz