Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Bügeleisen 2200 W 20 g/m Dampf Schuss Edelstahl 2.60 l

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Bügeleisen 2200 W 20 g/m Dampf Schuss Edelstahl 2.60 l

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IRONCL250

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85164000

  • Gewicht - 1.145 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810469970

Sonepar Artikelnummer

121391414

Hersteller Artikelnummer

IRONCL250

Hersteller Typ

IRONCL250

Hersteller Artikel Nr.:

IRONCL250

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

1.145 kg

''Erleben Sie müheloses Bügeln mit dem kabellosen Dampfbügeleisen von Nedis, das für absolute Bewegungsfreiheit und optimalen Komfort entwickelt wurde. Mit einer starken Leistung von 2200 W heizt dieses leichte Dampfbügeleisen schnell auf und bietet hervorragende Leistung für glatte, faltenfreie Kleidung im Handumdrehen. Kabelloses und leichtes Design Verabschieden Sie sich von verhedderten Kabeln und eingeschränkten Bewegungen. Das kabellose Design ermöglicht völlige Flexibilität und macht das Bügeln einfacher und effizienter. Die ergonomische, leichte Konstruktion sorgt für einen bequemen Griff und verringert die Ermüdung bei langen Bügelsessions. Erweiterte Dampf- und Sprühfunktionen Erzielen Sie perfekte Bügelergebnisse mit mehreren Dampffunktionen: • Trocken-, Dampf- und Sprühoptionen helfen bei der Bearbeitung verschiedener Stoffarten. • Die einstellbare Dampfregelung sorgt für die richtige Dampfmenge für jedes Kleidungsstück. • Die vertikale Dampffunktion entfernt mühelos Falten in hängenden Kleidungsstücken und Vorhängen. • Eine Dampfleistung von 10 bis 25 g/min und ein Dampfstoß von 0,3 bis 0,8 g pro Schuss sorgen dafür, dass hartnäckige Falten mühelos geglättet werden. Mühelose Leistung mit Keramiksohle Die Keramiksohle sorgt für ein sanftes Gleiten über jeden Stoff und ist gleichzeitig äußerst kratzfest. Sie hilft, Stoffschäden zu vermeiden und sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung für beste Ergebnisse. Schnelles Aufheizen und schnelles Aufladen Die auf Effizienz ausgelegte 6-Sekunden-Schnellladezeit zwischen den 5 bis 10 Sekunden langen Bügelintervallen bedeutet, dass Sie ohne lange Pausen weiterbügeln können. Die hohe Leistung von 2200 W sorgt für eine schnelle Aufheizung, sodass Sie innerhalb von Sekunden mit dem Bügeln beginnen können. Großer 260-ml-Wassertank und einfaches Nachfüllen Genießen Sie längere Bügelsessions ohne häufiges Nachfüllen, dank des großen 260-ml-Wassertanks. Die große Einfüllöffnung und der mitgelieferte Füllbecher machen das Nachfüllen zum Kinderspiel. Anti-Tropf- und Anti-Kalk-Funktionen Keine Wasserflecken mehr auf Ihren Kleidungsstücken! Die Anti-Tropf-Funktion verhindert das Auslaufen von Wasser und sorgt für makellose Kleidung. Das eingebaute Anti-Kalk-System entfernt mineralische Ablagerungen, schützt die Dampfkammer des Bügeleisens und sorgt für eine lang anhaltende Leistung. 360° schwenkbare Basis mit Verriegelungssystem Die um 360° drehbare Basis sorgt für einen sicheren und stabilen Stand und erleichtert das Aufladen des Bügeleisens, während sie gleichzeitig für Ordnung an Ihrem Arbeitsplatz sorgt. Bei der Aufbewahrung sorgt das Verriegelungssystem für Sicherheit und verhindert ein versehentliches Umkippen. Automatische Abschaltung für Sicherheit und Energieeffizienz Sie haben vergessen, das Bügeleisen auszuschalten? Kein Problem! Die automatische Abschaltfunktion schaltet sich nach 8 Minuten Inaktivität ein, um Überhitzung zu vermeiden und Energie zu sparen.''