Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Bügeleisen 2200W 220ml Keramik-Sohle Lila-sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Bügeleisen 2200W 220ml Keramik-Sohle Lila-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IRON1000

  • Ausführung - Dampfbügeleisen

  • Anschlusswert - 2200 W

  • Bügelsohle - Keramiksohle

  • Grundfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810417414

Sonepar Artikelnummer

121095980

Hersteller Artikelnummer

IRON1000

Hersteller Typ

IRON1000

Hersteller Artikel Nr.:

IRON1000

Ausführung:

Dampfbügeleisen

Anschlusswert:

2200 W

Bügelsohle:

Keramiksohle

Grundfarbe:

sonstige

Dampfleistung:

25 g/min

Transparent:

Nein

Dampfstoß:

Ja

Antikalksystem:

Nein

Wassertank:

fest

Mit Sicherheitsabschaltung:

Nein

Breite:

275 mm

Höhe:

137 mm

Tiefe:

118 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

0.912 kg

Genießen Sie mit diesem Nedis Dampfbügeleisen jeden Tag schnelle und einwandfreie Bügelergebnisse. Mit seiner Leistung von bis zu 2200W heizt er sich schnell auf. Die Dampfkraft kann an Ihre Bedürfnisse angepasst werden, egal ob Sie sie für empfindliche Stoffe wie Seide, Synthetik oder Wolle oder nur für einfache Materialien wie Leinen oder Baumwolle benötigen. Es hat eine kontinuierliche Dampfleistung von 12 bis 25 Gramm pro Minute und einen Dampfstoß von 0,5 bis 0,8 Gramm gleichzeitig.