Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Bügeleisen 2600W 380ml Keramik-Sohle S-Absch. bl

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Bügeleisen 2600W 380ml Keramik-Sohle S-Absch. bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IRON2000

  • Ausführung - Dampfbügeleisen

  • Anschlusswert - 2600 W

  • Bügelsohle - Keramiksohle

  • Grundfarbe - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810417421

Sonepar Artikelnummer

121095981

Hersteller Artikelnummer

IRON2000

Hersteller Typ

IRON2000

Hersteller Artikel Nr.:

IRON2000

Ausführung:

Dampfbügeleisen

Anschlusswert:

2600 W

Bügelsohle:

Keramiksohle

Grundfarbe:

blau

Dampfleistung:

25 g/min

Transparent:

Nein

Dampfstoß:

Ja

Antikalksystem:

Ja

Wassertank:

fest

Mit Sicherheitsabschaltung:

Ja

Breite:

292 mm

Höhe:

142 mm

Tiefe:

120 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

0.967 kg

Genießen Sie mit diesem Nedis Dampfbügeleisen jeden Tag schnelle und einwandfreie Bügelergebnisse. Mit seiner Leistung von bis zu 2600W heizt er sich schnell auf. Die Dampfkraft kann an Ihre Bedürfnisse angepasst werden, egal ob Sie sie für empfindliche Stoffe wie Seide, Synthetik oder Wolle oder nur für einfache Materialien wie Leinen oder Baumwolle benötigen. Es hat eine kontinuierliche Dampfleistung von 15 bis 25 Gramm pro Minute und einen Dampfstoß von 0,35 bis 1 Gramm gleichzeitig.