Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - CO-Detektor Zigbee 85dB Batt. Sensorlebensd.:10J Andr/iOS ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - CO-Detektor Zigbee 85dB Batt. Sensorlebensd.:10J Andr/iOS ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZBDCO11WT

  • Montageart - Aufbau

  • Akustische Meldung - Ja

  • Mit Orientierungslicht - Nein

  • Art des Test-/Pauseknopfes - Prüftaste

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810401673

Sonepar Artikelnummer

121096038

Hersteller Artikelnummer

ZBDCO11WT

Hersteller Typ

ZBDCO11WT

Hersteller Artikel Nr.:

ZBDCO11WT

Montageart:

Aufbau

Akustische Meldung:

Ja

Mit Orientierungslicht:

Nein

Art des Test-/Pauseknopfes:

Prüftaste

Farbe:

weiß

Höhe/Tiefe:

49 mm

Durchmesser:

60 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.065 kg

Der Nedis Smart ZigBee CO-Melder ist ein kompakter, wandmontierter Kohlenmonoxid-(CO-)Melder, der für mehr Sicherheit sorgt. Durch die hohe Empfindlichkeit kann der Sensor minimale Mengen an Kohlenmonoxid (CO) erkennen und dafür sorgen, dass Sie bei erhöhten Konzentrationen von Kohlenmonoxid rechtzeitig mit einem lauten 85 dB Alarm gewarnt werden.Außerdem erhalten Sie eine Benachrichtigung auf Ihr Handy. Auf diese Weise werden Sie informiert, selbst wenn Sie den Alarm nicht hören, weil Sie beispielsweise nicht zu Hause sind.Der Melder kann auch mit anderen Nedis SmartLife Produkten verbunden werden. So können Sie alle Smart-Lampen bei einem Alarm automatisch einschalten. Dazu benötigen Sie die Nedis ZigBee Gateway (WIFIZBxxx) App und die kostenlose NEDIS SmartLife App.