NEDIS - Dampfgenerator 2400 W 40 g/m Dampf Schuss Keramisch 1.50 l 7 Bar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IRONSS1000
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85164000
Gewicht - 2.420 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810470099
Sonepar Artikelnummer
121391415
Hersteller Artikelnummer
IRONSS1000
Hersteller Typ
IRONSS1000
Hersteller Artikel Nr.:
IRONSS1000
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85164000
Gewicht:
2.420 kg
''Mit dem Nedis Dampfbügelgenerator erhalten Sie im Handumdrehen perfekt glatte und faltenfreie Kleidung. Dieses leistungsstarke Dampfbügeleisen wurde für Effizienz, Komfort und professionelle Ergebnisse entwickelt und macht das Bügeln zum Kinderspiel. Ob hartnäckige Knitterfalten, empfindliche Stoffe oder große Wäschemengen - dieser Dampferzeuger ist die perfekte Lösung für schnelle und makellose Ergebnisse. Leistungsstarkes & effizientes Bügeln Mit einer maximalen Leistung von 2400 W heizt der Nedis Dampfbügelgenerator schnell auf, sodass Sie im Handumdrehen mit dem Bügeln beginnen können. Sein kontinuierlicher Dampfausstoß von 30-40 g/min bietet die perfekte Dampfmenge, um selbst die hartnäckigsten Falten mühelos zu entfernen. Außerdem sorgt der Dampfdruck von 5-7 bar für ein tiefes Eindringen in die Stoffe, wodurch das Bügeln schneller und effektiver wird. Fortschrittliche Dampftechnologie • Mehrere Dampfeinstellungen - Wählen Sie zwischen Trocken-, Dampf- und variabler Dampfregelung, um sich an jeden Stofftyp anzupassen. • Vertikale Dampffunktion - Frischt mühelos hängende Kleidungsstücke, Vorhänge oder Polster auf und entfernt Falten. • Einstellbare Dampfregulierung - Schalten Sie mit Hilfe der Digitalanzeige ganz einfach zwischen MAX- und Eco-Modus um, um eine optimale Dampfleistung bei gleichzeitiger Energieeinsparung zu gewährleisten. Für den Komfort entwickelt Der Nedis Dampfbügelgenerator ist auf Benutzerfreundlichkeit und Effizienz ausgelegt. Der große, abnehmbare 1500-ml-Wassertank ermöglicht lange Bügelsessions, ohne dass er häufig nachgefüllt werden muss. Der Tank lässt sich leicht abnehmen und nachfüllen und sorgt für ein reibungsloses Bügelerlebnis. Die Keramiksohle gleitet mühelos über die Textilien und ist besonders kratzfest und langlebig. Dank des leichten und kompakten Designs lässt sich das Bügeleisen mühelos handhaben und verstauen. Für zusätzlichen Komfort und Sicherheit sorgt die Transportsicherung, die das Bügeleisen während des Transports sichert und versehentliche Missgeschicke verhindert. Intelligente und sichere Funktionen Dieser Dampfbügelgenerator ist mit intelligenten Funktionen ausgestattet, die Leistung und Sicherheit verbessern. Die Anti-Tropf-Funktion verhindert das Austreten von Wasser und sorgt dafür, dass Ihre Kleidung makellos und frei von Flecken bleibt. Mit dem Anti-Kalk-System werden Mineralablagerungen entfernt, wodurch die Dampfkammer geschützt und eine lange Funktionsfähigkeit gewährleistet wird. Die Abschaltautomatik schaltet das Bügeleisen ab, wenn es nicht benutzt wird, um Überhitzung zu vermeiden und Energie zu sparen.''


