Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Dampfglätter 1400W 25g/min 32ml ws-sw-pink

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Dampfglätter 1400W 25g/min 32ml ws-sw-pink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HHGS300

  • Anschlusswert - 1400 W

  • Grundfarbe - sonstige

  • Antikalksystem - Nein

  • Wassertank - abnehmbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810438228

Sonepar Artikelnummer

121095970

Hersteller Artikelnummer

HHGS300

Hersteller Typ

HHGS300

Hersteller Artikel Nr.:

HHGS300

Anschlusswert:

1400 W

Grundfarbe:

sonstige

Antikalksystem:

Nein

Wassertank:

abnehmbar

Mit Sicherheitsabschaltung:

Nein

Breite:

115 mm

Höhe:

270 mm

Tiefe:

140 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

0.879 kg

Mit diesem praktischen tragbaren Dampfglätter können Sie Ihre Kleidung ganz einfach knitterfrei machen. Er ist kompakt und leicht zu transportieren und somit ideal für den täglichen Gebrauch zu Hause oder sogar auf Reisen. Der Dampfglätter eignet sich zum Bügeln von hängenden und liegenden Stoffen. Er hat eine schnelle Aufheizzeit innerhalb von 40 Sekunden mit einer kraftvollen Dampfleistung. Sie können Ihre Kleidung damit bügeln, dämpfen, erfrischen und desinfizieren und es eignet sich für alle Arten von Stoffen wie Vorhänge, Möbel und Stofftiere. Mit seinem ergonomischen und benutzerfreundlichen Design ist er wirksam gegen Falten und Bakterien. Der Dampfglätter wird mit einem 2-in-1-Bürstenkopf mit einem Fusselentfernungskopf geliefert. Der transparente 320 ml Wassertank ist einfach zu befüllen. Damit sehen Sie immer gut aus!