Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Dampfglätter 1700 W 0.37 l 25 g/m

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Dampfglätter 1700 W 0.37 l 25 g/m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HHGS500

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85164000

  • Gewicht - 0.875 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810475469

Sonepar Artikelnummer

121391416

Hersteller Artikelnummer

HHGS500

Hersteller Typ

HHGS500

Hersteller Artikel Nr.:

HHGS500

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

0.875 kg

''Der Nedis Handheld Garment Steamer ist eine kompakte und multifunktionale Lösung für den Einsatz zu Hause und unterwegs. Durch sein geringes Gewicht ist er leicht zu handhaben und bietet gleichzeitig professionelle Pflege für eine Vielzahl von Stoffen. Mit seinem leistungsstarken Dauerdampf entfernt dieser Handdampfer schnell Falten und frischt Kleidung, Vorhänge, Polster und sogar Stofftiere auf. Dank der dualen Dampfposition können Sie das Gerät vertikal oder horizontal verwenden, was für verschiedene Kleidungsstücke und Oberflächen besonders praktisch ist. Der Dampfer eignet sich für alle bügelbaren Textilien und ist sanft, aber effektiv, so dass er auch für empfindliche Kleidungsstücke geeignet ist, ohne das Ergebnis zu beeinträchtigen. Der abnehmbare 370-ml-Wassertank ist einfach nachzufüllen und zu reinigen und sorgt für ununterbrochene Dampferlebnisse. Der Nedis Steamer verfügt über eine automatische Sicherheitsabschaltung, die während und nach dem Gebrauch für Schutz sorgt. Der kompakte, vielseitige und effiziente Nedis Handheld Garment Steamer ist das ideale Gerät, um Kleidung und Stoffe jederzeit und überall frisch, glatt und faltenfrei aussehen zu lassen.''