Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Deckenhalterung motorisiert 23-65'' b.30kg dreh/kippb. sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Deckenhalterung motorisiert 23-65'' b.30kg dreh/kippb. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TVCM5850BK

  • Geeignet für - Fernseher

  • Montageart - Decke

  • Tragfähigkeit - 30 kg

  • Breite - 435 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810450664

Sonepar Artikelnummer

121162977

Hersteller Artikelnummer

TVCM5850BK

Hersteller Typ

TVCM5850BK

Hersteller Artikel Nr.:

TVCM5850BK

Geeignet für:

Fernseher

Montageart:

Decke

Tragfähigkeit:

30 kg

Breite:

435 mm

Schwenkbereich:

90 °

Höhe:

715 mm

Tiefe:

505 mm

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

9.500 kg

Diese motorisierte, schwenkbare Nedis Wi-Fi-Deckenhalterung ist ein innovatives Gerät, das entwickelt wurde, um Ihr Seherlebnis durch die nahtlose Verschmelzung von Technologie und Komfort zu verändern. Diese Halterung wurde für TV-Bildschirme von 23 bis 65 Zoll entwickelt und verfügt über ein revolutionäres Flip-Down-Design, das eine einfache Aufbewahrung bietet, wertvollen Platz schafft und Sicherheit gewährleistet. Die Einrichtung Ihres Fernsehers war noch nie so einfach. Dank der direkten Wi-Fi-Konnektivität ist kein separater Hub erforderlich. Stellen Sie einfach eine Verbindung zu Ihrem Wi-Fi-Netzwerk her und übernehmen Sie die Kontrolle über die intuitive Nedis Smartlife-App. Passen Sie Ihren Betrachtungswinkel mühelos mit einer Schwenkkapazität von bis zu 180° an, die Ihnen mehrere Perspektiven für das perfekte visuelle Erlebnis bietet. Sicherheit steht an erster Stelle, deshalb verfügt unsere Halterung über ein Kollisionsvermeidungssystem, das ein Schwenken verhindert, wenn Hindernisse erkannt werden. Machen Sie sich Sorgen um die Installation? Sei es nicht! Diese Halterung bietet eine schnelle und einfache Einrichtung, die weniger als 20 Minuten Ihrer Zeit in Anspruch nimmt. Abgesehen von ihrer intelligenten Funktionalität ist diese Halterung auf Langlebigkeit ausgelegt. Seine starken und langlebigen Komponenten unterstützen eine maximale TV-Tragfähigkeit von 30 kg, während der leistungsstarke Motor für einen stabilen, robusten und langlebigen Einsatz sorgt. Machen Sie sich Sorgen über unordentliche Kabel? Wir haben Sie mit einem mitgelieferten Kabelmanagement versorgt, damit hinter Ihrem Fernseher alles organisiert und aufgeräumt bleibt. Erleben Sie den ultimativen Komfort mit der mitgelieferten Fernbedienung, die einfache Bewegungen und Einstellungen ermöglicht. Außerdem können Sie Ihren Fernseher nach dem Aufhängen perfekt positionieren. Kompatibel mit den VESA-Größen 100x100, 200x200, 300x300, 400x200 und 400x400, ist diese motorisierte schwenkbare Halterung Ihre Eintrittskarte für ein schlankes, organisiertes und immersives Home-Entertainment-Setup. maximal unterstützes Bildschirmgewicht: 30 kg, drehbar, kippbar, Mindestabstand zur Decke: 140 mm, ferngesteuert, Stahl, Schwarz