NEDIS - Deckenleuchte WiFi D29cm 1800lm 2700-6500K IP20 F Andr/iOS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WIFILAC31WT
Geeignet für Einbaumontage - Nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusefarbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810438211
Sonepar Artikelnummer
121096026
Hersteller Artikelnummer
WIFILAC31WT
Hersteller Typ
WIFILAC31WT
Hersteller Artikel Nr.:
WIFILAC31WT
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700 .. 6500 K
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Geeignet für Notlicht:
Nein
Lichtfarbe:
RGB
Außendurchmesser:
290 mm
Bedienung über Bluetooth:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
0.690 kg


