Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Detektor-Halterung 39.4mm magnetisch Klebeband 1Stk. si

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Detektor-Halterung 39.4mm magnetisch Klebeband 1Stk. si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DTCTBR05

  • Farbe - Silber

  • Transparent - Nein

  • Magnetisch - Ja

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810327706

Sonepar Artikelnummer

121048435

Hersteller Artikelnummer

DTCTBR05

Hersteller Typ

DTCTBR05

Hersteller Artikel Nr.:

DTCTBR05

Farbe:

Silber

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85319000

Gewicht:

0.012 kg

Nedis DTCTBR05 Detektorhalterung Ø 39,4 mm, magnetisch + Klebeband, Silber.