Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Detektor-Halterung 70mm magnetisch Klebeband 1Stk. si

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Detektor-Halterung 70mm magnetisch Klebeband 1Stk. si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DTCTBR10

  • Farbe - Silber

  • Transparent - Nein

  • Magnetisch - Ja

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810269235

Sonepar Artikelnummer

121048436

Hersteller Artikelnummer

DTCTBR10

Hersteller Typ

DTCTBR10

Hersteller Artikel Nr.:

DTCTBR10

Farbe:

Silber

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85319000

Gewicht:

0.033 kg

Nedis DTCTBR10 Detektorhalterung Ø 70 mm, magnetisch + Klebeband, Silber.