NEDIS - Digital Audio Converter 1Weg Stereo-Audio in Toslink o. RCA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ACON2508BK
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Versorgungsspannung DC - 5 V
Höhe - 21 mm
Breite - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810327454
Sonepar Artikelnummer
121095901
Hersteller Artikelnummer
ACON2508BK
Hersteller Typ
ACON2508BK
Hersteller Artikel Nr.:
ACON2508BK
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
5 V
Höhe:
21 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
50 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.076 kg


