NEDIS - Digital Audio Converter 2Weg teilt eARC-Signal in ARC u.eARC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ACON3435AT
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Versorgungsspannung DC - 5 V
Höhe - 20 mm
Breite - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810404612
Sonepar Artikelnummer
121095902
Hersteller Artikelnummer
ACON3435AT
Hersteller Typ
ACON3435AT
Hersteller Artikel Nr.:
ACON3435AT
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
5 V
Höhe:
20 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.156 kg


