NEDIS - Digital Audio Switch 4 digi. optische Eingänge auf 1 Ausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ASWI2514BK
Werkstoff - Metall
Freistehend - Ja
Farbe - schwarz
Mit Display - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810403783
Sonepar Artikelnummer
121095903
Hersteller Artikelnummer
ASWI2514BK
Hersteller Typ
ASWI2514BK
Hersteller Artikel Nr.:
ASWI2514BK
Werkstoff:
Metall
Freistehend:
Ja
Farbe:
schwarz
Mit Display:
Nein
Höhe:
25 mm
Breite:
88 mm
Tiefe:
51 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.130 kg


