Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Displayport-Kabel 2xDisp.Port Stecker - HDMI 4K verg. 2m ant

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Displayport-Kabel 2xDisp.Port Stecker - HDMI 4K verg. 2m ant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CCBW37100AT20

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - DisplayPort (DP)

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - DisplayPort (DP)

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810263868

Sonepar Artikelnummer

121131513

Hersteller Artikelnummer

CCBW37100AT20

Hersteller Typ

CCBW37100AT20

Hersteller Artikel Nr.:

CCBW37100AT20

Steckverbindertyp Anschluss 1:

DisplayPort (DP)

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

DisplayPort (DP)

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

2 m

Steckrichtung Anschluss 1:

gerade

Steckrichtung Anschluss 2:

gerade

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.081 kg

Nedis Displayport-Kabel | DisplayPort Stecker | HDMI™ Stecker | 4K@30Hz | Vergoldet | 2.00 m | Rund | PVC | Anthrazit | Box