Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Doppelkochplatte 2300W 155/185mmDM 5St. Ü-Schutz weiß

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Doppelkochplatte 2300W 155/185mmDM 5St. Ü-Schutz weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KAEP251EWT2

  • Ausführung - freistehend

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 2

  • Art der Kochstellen - sonstige

  • Energieart - Strom

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810443932

Sonepar Artikelnummer

121131483

Hersteller Artikelnummer

KAEP251EWT2

Hersteller Typ

KAEP251EWT2

Hersteller Artikel Nr.:

KAEP251EWT2

Ausführung:

freistehend

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

2

Art der Kochstellen:

sonstige

Energieart:

Strom

Grundfarbe des Rahmens:

weiß

Elektroanschlusswert:

2300 W

Spannung:

220 .. 240 V

Breite:

295 mm

Höhe:

500 mm

Tiefe:

95 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

3.391 kg

Nedis Elektro-Heizplatte | Kpchzone: 2 | 2300 W | Überhitzungsschutz | Weiss