NEDIS - Dummy-Überwachungskamera IP44 2xAA(nicht enth.) Wandh. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DUMCBS10BK
Schutzart (IP) - sonstige
Farbe - schwarz
Tiefe - 220 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810269600
Sonepar Artikelnummer
121048440
Hersteller Artikelnummer
DUMCBS10BK
Hersteller Typ
DUMCBS10BK
Hersteller Artikel Nr.:
DUMCBS10BK
Schutzart (IP):
sonstige
Farbe:
schwarz
Tiefe:
220 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85312020
Gewicht:
0.242 kg
Nedis DUMCBS10BK Dummy-Überwachungskamera, IP44, Wandhalterung, Schwarz.


