Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Eiskaffee&Eistee Zubereiter 2.5L 6Tassen Glasbeh. sw

NEDIS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KAICM200FBK

  • Anschlusswert - 750 W

  • Spannung - 220 .. 240 V

  • Grundfarbe - schwarz

  • Breite - 167 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5412810407088

Sonepar Artikelnummer

121064699

Hersteller Artikelnummer

KAICM200FBK

Hersteller Typ

KAICM200FBK

Hersteller Artikel Nr.:

KAICM200FBK

Anschlusswert:

750 W

Spannung:

220 .. 240 V

Grundfarbe:

schwarz

Breite:

167 mm

Höhe:

275 mm

Tiefe:

348 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

1.810 kg

Eiskaffee & Eistee Zubereiter, Filter Kaffee, 2.5 l, 6 Tassen, Automatisch Abschaltung, Schwarz