NEDIS - Eismaschine+Kompr. 100W 1L ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KAIM600CWT
Fassungsvermögen - 1 l
Wahlschalter für Softeis - Nein
Grundfarbe - weiß
Anschlusswert - 100 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810402137
Sonepar Artikelnummer
121064697
Hersteller Artikelnummer
KAIM600CWT
Hersteller Typ
KAIM600CWT
Hersteller Artikel Nr.:
KAIM600CWT
Fassungsvermögen:
1 l
Wahlschalter für Softeis:
Nein
Grundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
100 W
Transparent:
Nein
Breite:
350 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
220 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
7.530 kg


