Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Elektrische Pfanne D=40cm Alu-gussgehäuse 2200W 5Stufen sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Elektrische Pfanne D=40cm Alu-gussgehäuse 2200W 5Stufen sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FCSP110EBK40

  • Beschichtung - antihaft

  • Mit Deckel - Ja

  • Durchmesser - 40 cm

  • Grundfarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810268382

Sonepar Artikelnummer

120925168

Hersteller Artikelnummer

FCSP110EBK40

Hersteller Typ

FCSP110EBK40

Hersteller Artikel Nr.:

FCSP110EBK40

Beschichtung:

antihaft

Mit Deckel:

Ja

Durchmesser:

40 cm

Grundfarbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166070

Gewicht:

3.530 kg

Elektrische Pfanne, 30 x 38 cm Kochfläche, Alu-Gussgehäuse, 2200 W, 5 Stufen, einstellbare Temperaturregulierung, Cool-Touch-Griff, AntihaftBeschichtung, spülmaschinenfest (ausser Temperatursteuerungsstecker), Deckel aus Sicherheitsglas