NEDIS - Ersatz Fernbedienung IR 1Gerät vorprogr. f.Sony sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TVRC45SOBK
Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 1
Signalübertragung - Infrarot
Mit Display - Nein
Lernfähig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810449484
Sonepar Artikelnummer
121162961
Hersteller Artikelnummer
TVRC45SOBK
Hersteller Typ
TVRC45SOBK
Hersteller Artikel Nr.:
TVRC45SOBK
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
1
Signalübertragung:
Infrarot
Mit Display:
Nein
Lernfähig:
Ja
Vorprogrammiert:
Ja
Drahtlos:
Ja
Höhe:
210 mm
Breite:
47 mm
Tiefe:
30 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.078 kg


