NEDIS - Feste TV-Wandhalterung 60-100'' maximal Bildschirmgewicht: 75 kg Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TVWM2070BK
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 3.360 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810327713
Sonepar Artikelnummer
121391428
Hersteller Artikelnummer
TVWM2070BK
Hersteller Typ
TVWM2070BK
Hersteller Artikel Nr.:
TVWM2070BK
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.360 kg
Montieren Sie diese Nedis TV-Halterung an der Wand, und verleihen Sie Ihrem Fernseher ein perfektes Erscheinungsbild. Eine schnelle und einfache Montage wird durch die mitgelieferten Montageanweisungen und Materialien ermöglicht. Die mitgelieferte Wasserwaage hilft Ihnen, die Halterung in einer waagerechten Position zu montieren.