Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Fondue-Set 800W 2.3L 6Gabeln antihaft Thermostat schwarz

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Fondue-Set 800W 2.3L 6Gabeln antihaft Thermostat schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FCFO110EBK6

  • Ausführung - Fondue

  • Anschlusswert - 800 W

  • Grundfarbe - schwarz

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810268313

Sonepar Artikelnummer

120776077

Hersteller Artikelnummer

FCFO110EBK6

Hersteller Typ

FCFO110EBK6

Hersteller Artikel Nr.:

FCFO110EBK6

Ausführung:

Fondue

Anschlusswert:

800 W

Grundfarbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

1.683 kg

Stellen Sie das Fondue-Set auf Ihren Tisch, um die Zeit bei einem gemeinsamen Abendessen zu genießen. Dieser äußerst vielseitige Kocher ist mit einem einstellbaren Thermostat und einem abnehmbaren Gabelring ausgestattet, sodass Sie je nach Laune zwischen Käsefondue, Schokofondue, einem chinesischen Hotpot oder dem klassischen Fondue mit Öl wählen können. Der Topf eignet sich auch bestens dafür, Suppen oder Eintöpfe warm zu halten. Der antihaftbeschichtete Fonduetopf fasst bis zu 2,3 Liter, ist einfach zu reinigen und enthält 6 Fonduegabeln.