Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Fußwärmer 31x25x27cm 100W 6St. Abschalt-Timer Ü-Schutz gr

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Fußwärmer 31x25x27cm 100W 6St. Abschalt-Timer Ü-Schutz gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PEFW110CGY

  • Ausführung - Fußwärmer

  • Anzahl der Leistungsstufen - 6

  • Mit Thermostat - Nein

  • Grundfarbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810290178

Sonepar Artikelnummer

121095999

Hersteller Artikelnummer

PEFW110CGY

Hersteller Typ

PEFW110CGY

Hersteller Artikel Nr.:

PEFW110CGY

Ausführung:

Fußwärmer

Anzahl der Leistungsstufen:

6

Mit Thermostat:

Nein

Grundfarbe:

grau

Abschaltautomatik:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

Breite:

310 mm

Länge:

255 mm

Höhe:

275 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

63011000

Gewicht:

0.586 kg

Dieser elektrische Fußwärmer von Nedis verfügt über sechs Heizstufen, ein abnehmbares Bedienelement und ein digitales Display.Es schaltet sich nach 90 Minuten automatisch aus und bietet so Schutz vor Überhitzung. Das Futter des 31x25x27 cm großen Wärmers ist für noch mehr Komfort maschinenwaschbar.