NEDIS - Gaming Combo Kit 5-in-1 Tastatur, Headset, Maus, Mauspad sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GCK51110BKDE
Tastatur-Schnittstelle - USB
Mit Maus - Ja
Höhe - 115 mm
Breite - 455 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810411405
Sonepar Artikelnummer
121131544
Hersteller Artikelnummer
GCK51110BKDE
Hersteller Typ
GCK51110BKDE
Hersteller Artikel Nr.:
GCK51110BKDE
Tastatur-Schnittstelle:
USB
Mit Maus:
Ja
Höhe:
115 mm
Breite:
455 mm
Tiefe:
200 mm
Ausführung:
QWERTY
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84716070
Gewicht:
0.860 kg


