Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Gaming-Lautsprecher 2.1 33W Stromvers.via USB 3.5mm St. LED

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Gaming-Lautsprecher 2.1 33W Stromvers.via USB 3.5mm St. LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GSPR31021BK

  • Farbe - schwarz

  • Standlautsprecher - Ja

  • Tragbar - Ja

  • Musikbelastbarkeit - 33 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810411290

Sonepar Artikelnummer

121131545

Hersteller Artikelnummer

GSPR31021BK

Hersteller Typ

GSPR31021BK

Hersteller Artikel Nr.:

GSPR31021BK

Farbe:

schwarz

Standlautsprecher:

Ja

Tragbar:

Ja

Musikbelastbarkeit:

33 W

Lautstärkeregelung:

Ja

USB-Anschluss:

Ja

Breite:

250 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

195 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

1.200 kg

Nedis Gaming-Lautsprecher | Lautsprecherkanäle: 2.1 | Stromversorgung über USB | 3.5 mm Stecker | 33 W | LED | Lautstärke-Regler